Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids64.1 lb, 29.08 kg
Details
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW01553
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
RFWA726-300X-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité