Motion
FHMA726-60KZT-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMA726-60KZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455979
N° MFRFHMA726-60KZT-B5-J3
Prix5,169.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA726-60KZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455979
N° MFRFHMA726-60KZT-B5-J3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,169.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01572
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base J verticale
    J3

Aperçu

Description du fabricant
FHMA726-60KZT-B5-J3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon