Motion
FHMA732-250KEZT-B5-H1

BOSTON GEAR
FHMA732-250KEZT-B5-H1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455999
N° MFRFHMA732-250KEZT-B5-H1
Prix7,616.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA732-250KEZT-B5-H1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455999
N° MFRFHMA732-250KEZT-B5-H1
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
Prix7,616.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    250:1
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    106.1 lb, 48.126 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01632
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FHMA732-250KEZT-B5-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS