Motion
F710-15KPT-B4-G4

BOSTON GEAR
F710-15KPT-B4-G4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09456077
N° MFRF710-15KPT-B4-G4
Prix1,331.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-15KPT-B4-G4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09456077
N° MFRF710-15KPT-B4-G4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,331.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F710-15KPT-B4-G4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon