Motion
HWA732-900E-H-P32

BOSTON GEAR
HWA732-900E-H-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456081
N° MFRHWA732-900E-H-P32
Prix7,842.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HWA732-900E-H-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456081
N° MFRHWA732-900E-H-P32
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
Prix7,842.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    92.10 lb, 41.776 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01791-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HWA732-900E-H-P32 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS