Motion
SSHF732B-100K-B7-HS1-P24

BOSTON GEAR
SSHF732B-100K-B7-HS1-P24

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09456129
N° MFRSSHF732B-100K-B7-HS1-P24
Prix8,528.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF732B-100K-B7-HS1-P24

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09456129
N° MFRSSHF732B-100K-B7-HS1-P24
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
Prix8,528.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.375 x 0.312 x 1.75
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    100:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P24
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHF732B-100K-B7-HS1-P24
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Style
    Arbre de sortie creux

Aperçu

Description du fabricant
SSHF732B-100K-B7-HS1-P24 BOIS INOXYDABLE