Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Poids65.1 lb, 29.53 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW01945
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5