Motion
HRF730-30-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HRF730-30-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09456807
N° MFRHRF730-30-B5-H-P20
Prix6,057.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF730-30-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09456807
N° MFRHRF730-30-B5-H-P20
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
Prix6,057.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    77.10 lb, 34.97 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02829
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    889208486980

Aperçu

Description du fabricant
HRF730-30-B5-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS