Motion
SBKCHFHMA732L-300KEP-B5-HS1-P24

BOSTON GEAR
SBKCHFHMA732L-300KEP-B5-HS1-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456830
N° MFRSBKCHFHMA732L-300KEP-B5-HS1-P24
Prix8,594.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFHMA732L-300KEP-B5-HS1-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456830
N° MFRSBKCHFHMA732L-300KEP-B5-HS1-P24
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
Prix8,594.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    133.1 lb, 60.37 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02885
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFHMA732L-300KEP-B5-HS1-P24
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon