Motion
BKCRF721B-10KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCRF721B-10KP-B5-GS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09456902
N° MFRBKCRF721B-10KP-B5-GS1
Price$4,305.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCRF721B-10KP-B5-GS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09456902
N° MFRBKCRF721B-10KP-B5-GS1
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
Price$4,305.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCRF721B-10KP-B5-GS1 BORDURE DÉLAVÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté