Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio40:1
- Poids26.1 lb, 11.839 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP14
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW02972-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON889208511521