Motion
F730-20K-B9-J1-108771101QG-LUTFW-9

BOSTON GEAR
F730-20K-B9-J1-108771101QG-LUTFW-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09456963
N° MFRF730-20K-B9-J1-108771101QG-LUTFW-9
Prix18,989.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-20K-B9-J1-108771101QG-LUTFW-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09456963
N° MFRF730-20K-B9-J1-108771101QG-LUTFW-9
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
Prix18,989.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    170.10 lb, 77.156 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03108
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B9

Aperçu

Description du fabricant
F730-20K-B9-J1-108771101QG-LUTFW-9 WORM