Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Poids81.1 lb, 36.786 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW03145
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5