Motion
QC730B-15-B9-G

BOSTON GEAR
QC730B-15-B9-G

Rqc730 S/R rouge, 15:1 rapport, Horiz « B ». Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09457933
N° MFRQC730B-15-B9-G
Prix4,389.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC730B-15-B9-G

Rqc730 S/R rouge, 15:1 rapport, Horiz « B ». Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09457933
N° MFRQC730B-15-B9-G
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
Prix4,389.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208879386

Aperçu

Description du fabricant
QC730B-15-B9-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS