Motion
F726B-5K-B9-J1

BOSTON GEAR
F726B-5K-B9-J1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09457943
N° MFRF726B-5K-B9-J1
Prix3,387.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F726B-5K-B9-J1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09457943
N° MFRF726B-5K-B9-J1
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
Prix3,387.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.46 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04511
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B9

Aperçu

Description du fabricant
F726B-5K-B9-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS