Motion
F221D-PH-10-B5-H2

BOSTON GEAR
F221D-PH-10-B5-H2

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.0000 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 221
N° D’ARTICLE MI09457983
N° MFRF221D-PH-10-B5-H2
Prix5,883.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F221D-PH-10-B5-H2

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.0000 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 221
N° D’ARTICLE MI09457983
N° MFRF221D-PH-10-B5-H2
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
Prix5,883.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.12 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    221
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H2
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
F221D-PH-10-B5-H2 VITESSE DE MONTAGE DE L’ARBRE