Motion
SSHF713-60K-B5-HS1-P10

BOSTON GEAR
SSHF713-60K-B5-HS1-P10

SSHF713 rouge S/R. 60:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09458053
N° MFRSSHF713-60K-B5-HS1-P10
Prix2,846.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF713-60K-B5-HS1-P10

SSHF713 rouge S/R. 60:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09458053
N° MFRSSHF713-60K-B5-HS1-P10
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
Prix2,846.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P10
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208933804

Aperçu

Description du fabricant
SSHF713-60K-B5-HS1-P10 BOIS INOXYDABLE