Motion
SSQC7210B-40C-B5-JS

BOSTON GEAR
SSQC7210B-40C-B5-JS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09458127
N° MFRSSQC7210B-40C-B5-JS
Prix4,407.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSQC7210B-40C-B5-JS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09458127
N° MFRSSQC7210B-40C-B5-JS
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
Prix4,407.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
SSQC7210B-40C-B5-JS BOIS INOXYDABLE