Motion
713B-5-G

BOSTON GEAR
713B-5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09458305
N° MFR713B-5-G
Prix1,238.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
713B-5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09458305
N° MFR713B-5-G
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
Votre prix1,238.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208975354

Aperçu

Description du fabricant
713B-5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif