Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.12 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant221
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio14:1
- Poids23 lb
Détails
- Type d’assemblageV1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Emplacement du trou de lubrification1
- Catalogue du fabricant
- MontageBase verticale
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Type de sortieArbre de projection amovible
- RéductionDouble
- SérieF200