Motion
DISQUE STIKIT ABRASIF ROUGE 7000119769 3M , 01112, 6 PO, GRADE P180 , 100

3M
7000119769 3M RED ABRASIVE STIKIT DISC, 01112, 6 IN, P180 GRADE, 100

Stikit™ Paper Disc - 6.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P180 Grit, Red Color
N° D’ARTICLE MI09458499
N° MFR7000119769 3M RED ABRASIVE STIKIT DISC, 01112, 6 IN, P180 GRADE, 100
Prix93.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119769 3M RED ABRASIVE STIKIT DISC, 01112, 6 IN, P180 GRADE, 100

Stikit™ Paper Disc - 6.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P180 Grit, Red Color
N° D’ARTICLE MI09458499
N° MFR7000119769 3M RED ABRASIVE STIKIT DISC, 01112, 6 IN, P180 GRADE, 100

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Plumes, bordure fine en plumes
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Rouge
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131011120
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051131011120

Aperçu

Description du fabricant
7000119769 3M STIKIT ABRASIF ROUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque abrasif économique
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre des résultats fiables
  • A
  • ou un support en papier de poids D assure de meilleurs résultats pour des projets spécifiques
  • L’accessoire Stikit supprime rapidement et efficacement les disques