Motion
DISQUE ABRASIF ROUGE SANS POUSSIÈRE HOOKIT 7000028268 3M , 01145, 6 PO, P120,

3M
7000028268 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC DUST FREE, 01145, 6 IN, P120,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09458515
N° MFR7000028268 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC DUST FREE, 01145, 6 IN, P120,
Prix56.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028268 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC DUST FREE, 01145, 6 IN, P120,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09458515
N° MFR7000028268 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC DUST FREE, 01145, 6 IN, P120,

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131011458
  • CUP_NON
    00051131011458

Aperçu

Description du fabricant
7000028268 3M HOOKIT ROUGE ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque abrasif réattachable économique
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre des résultats fiables
  • L’endos en papier de poids A ou D assure de meilleurs résultats pour des projets spécifiques
  • La conception à 7 trous en option évacue la poussière de la surface du disque pour une résistance accrue à la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces