Motion
FEUILLE ABRASIVE ROUGE 7000119799 3M HOOKIT, 01179, P180, 2-3/4 PO X 16 1/

3M
7000119799 3M HOOKIT RED ABRASIVE SHEET, 01179, P180, 2-3/4 IN X 16 1/

3M™ Feuille abrasive rouge Hookit, 01179, P180, 2-3/4 po x 16 1/2 po, 25 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09458521
N° MFR7000119799 3M HOOKIT RED ABRASIVE SHEET, 01179, P180, 2-3/4 IN X 16 1/
Prix50.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119799 3M HOOKIT RED ABRASIVE SHEET, 01179, P180, 2-3/4 IN X 16 1/

3M™ Feuille abrasive rouge Hookit, 01179, P180, 2-3/4 po x 16 1/2 po, 25 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09458521
N° MFR7000119799 3M HOOKIT RED ABRASIVE SHEET, 01179, P180, 2-3/4 IN X 16 1/

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16.5 po
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131011793
  • CUP_NON
    00051131011793

Aperçu

Description du fabricant
7000119799 3M HOOKIT ROUGE ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété d’applications abrasives élimine le besoin d’acheter des abrasifs supplémentaires
  • Fabriqué en oxyde d’aluminium pour fournir résistance et durabilité
  • Fixation et retrait faciles des outils pour augmenter la vitesse et la facilité de travail
  • Compatible avec les produits 3M™ Hookit .
  • Cote « Meilleur de sa catégorie » pour une qualité inégalée