Motion
DISQUE ABRASIF ROUGE HOOKIT 7000119852 3M , 01300, 5 PO, P120, 50 DISQUES P

3M
7000119852 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01300, 5 IN, P120, 50 DISCS P

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09458559
N° MFR7000119852 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01300, 5 IN, P120, 50 DISCS P
Prix42.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119852 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01300, 5 IN, P120, 50 DISCS P

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09458559
N° MFR7000119852 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01300, 5 IN, P120, 50 DISCS P
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
Prix42.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131013001
  • CUP_NON
    00051131013001

Aperçu

Description du fabricant
7000119852 3M HOOKIT ROUGE ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque abrasif réattachable économique
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre des résultats fiables
  • A
  • ou un support en papier de poids D assure de meilleurs résultats pour des projets spécifiques
  • La conception à 7 trous en option évacue la poussière de la surface du disque pour une résistance accrue à la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces