Motion
FEUILLE DORÉE 7000119717 3M HOOKIT, 02469, P220, 2-3/4 PO X 16 PO, 50 SH

3M
7000119717 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02469, P220, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH

3M™ Feuille d’or Hookit. 02469, P220, 2-3/4 po x 16 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09458599
N° MFR7000119717 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02469, P220, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119717 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02469, P220, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH

3M™ Feuille d’or Hookit. 02469, P220, 2-3/4 po x 16 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09458599
N° MFR7000119717 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02469, P220, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131024694
  • CUP_NON
    00051131024694

Aperçu

Description du fabricant
7000119717 3M FEUILLE D’OR HOOKIT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles à endos en papier peuvent être personnalisées pour limer les chaussures ou les serviettes, ce qui aide à réduire le gaspillage de produits
  • Feuilles de qualité plus fine pour le biseautage et le ponçage final du mastic et du mastic de plastique
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie
  • L’accessoire Hookit™’attache pour faciliter le changement et la réutilisation des feuilles, maximisant ainsi l’utilité
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe