Motion
RUBAN EN PVC AUTO-ENROULÉ 7010337412 3M  1510R, BLANC, 1 1/2 PO X 33.3 VG, 10

3M
7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10

Ruban en PVC auto-enroulé 3M™ 1510R, blanc, 1 1/2 po x 33.3 vg, 10 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459825
N° MFR7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10
Prix46.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10

Ruban en PVC auto-enroulé 3M™ 1510R, blanc, 1 1/2 po x 33.3 vg, 10 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459825
N° MFR7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10
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
Prix46.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33.3 verges
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128954737
  • CUP_NON
    00051128954737

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN PVC SELFWOUND 7010337412 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vinyle de 10 mils spécialement conçu pour sceller et couturer les gaines en PVC
  • L’endos en vinyle résiste aux produits chimiques et à l’humidité
  • Allongement à 150 % – excellent pour une adhérence uniforme dans les coins et les surfaces irrégulières
  • Adhésif de caoutchouc agressif formulé pour se lier au PVC
  • Sans doublure et à remontage automatique pour une application facile
  • Disponible en noir ou blanc pour correspondre au PVC pour une apparence uniforme et professionnelle