Motion
RUBAN DE COENTREPRISE 7100043968 3M RUBAN DE REVÊTEMENT 1525CW, ARGENT, 123.75 MM X 45.7

3M
7100043968 3M VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 123.75 MM X 45.7

3M™ Ruban de coentreprise pour face FSK Ruban 1525CW, argent, 123.75 mm x 45.7 m, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459942
N° MFR7100043968 3M VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 123.75 MM X 45.7
Prix67.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100043968 3M VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 123.75 MM X 45.7

3M™ Ruban de coentreprise pour face FSK Ruban 1525CW, argent, 123.75 mm x 45.7 m, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459942
N° MFR7100043968 3M VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 123.75 MM X 45.7
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
Prix67.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    4.87 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128955888

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE COENTREPRISE 7100043968 3M FACE FSK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos stratifié en feuille d’aluminium, en canevas et en kraft pour une utilisation sur les conduits fibreux et en tôle
  • L’adhésif acrylique pour temps froid est spécialement conçu pour les conditions météorologiques froides
  • Une résistance élevée aux perforations et aux déchirures assure une longue durée de vie et une durabilité dans une variété d’applications et de conditions
  • L’endos flexible s’adapte bien aux surfaces courbes ou irrégulières
  • Facile à installer sur place sans outils spéciaux ni méthodes d’application