Motion
RUBAN DE MOUSSE DE VINYLE 7100051412 3M VENTURE 1714, GRIS, 2 PO X 50 PI, 250 M

3M
7100051412 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 2 IN X 50 FT, 250 M

3M™ Ruban de toile de coentreprise 1714 Ruban de mousse de vinyle 102, gris, 2 po x 50 pi, 250 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09460401
N° MFR7100051412 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 2 IN X 50 FT, 250 M
Prix61.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100051412 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 2 IN X 50 FT, 250 M

3M™ Ruban de toile de coentreprise 1714 Ruban de mousse de vinyle 102, gris, 2 po x 50 pi, 250 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09460401
N° MFR7100051412 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 2 IN X 50 FT, 250 M
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
Prix61.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.7 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La mousse de vinyle à alvéoles fermées recouverte d’un système adhésif sensible à la pression offre une étanchéité ferme sur les espaces• Le ruban d’étanchéité facile à utiliser adhère instantanément• L’adhésif acrylique modifié offre une résistance élevée à la température et à l’humidité• Se fixe fermement à une variété de substrats• Disponible en diverses couleurs et épaisseurs
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128959428
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 7100051412 3M VENTURE EN MOUSSE DE VINYLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse de vinyle à alvéoles fermées recouverte d’un système adhésif sensible à la pression offre une étanchéité ferme sur les espaces
  • Le ruban d’étanchéité facile à utiliser adhère instantanément
  • L’adhésif acrylique modifié offre une résistance élevée à la température et à l’humidité
  • Se fixe fermement à une variété de substrats
  • Disponible en différentes couleurs et épaisseurs