Motion
RUBAN DE SÉCURITÉ MURAL 7100131773 SCOTCH, 183, 3/4 PO X 650 PO (19 MM X 16.5 M)

3M
7100131773 SCOTCH WALL-SAFE TAPE, 183, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5 M)

Scotch® Ruban à sécurité murale, 183, 3/4 x 650 po (19 x 16.5 m)
N° D’ARTICLE MI09460668
N° MFR7100131773 SCOTCH WALL-SAFE TAPE, 183, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5 M)
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100131773 SCOTCH WALL-SAFE TAPE, 183, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5 M)

Scotch® Ruban à sécurité murale, 183, 3/4 x 650 po (19 x 16.5 m)
N° D’ARTICLE MI09460668
N° MFR7100131773 SCOTCH WALL-SAFE TAPE, 183, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5 M)
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
Prix4.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    650 po
  • Poids
    0.085 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308907884
  • CUP_NON
    00076308907884

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À SÉCURITÉ MURALE 7100131773 SCOTCH, 183,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Se colle solidement, s’enlève proprement
  • Aucun résidu ou dommage mural
  • Technologie adhésive unique de marque Post-It®
  • Sans danger pour le bois, les murs peints, le métal, les miroirs et le verre
  • Rien d’autre que cela pour les murs
  • Distributeur inclus : se recharge facilement, se range facilement, toujours prêt
  • Glisse doucement hors du rouleau
  • Photo couleur, coffre-fort pour affiche
  • Taille du ruban : 3/4 po x 650 po
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues