Motion
RUBAN ADHÉSIF 7100149553 SCOTCH À TENUE SUPER FERME, 198-ESF, 19 MM X 16.5 PO ( 3/4 PO X 650 PO)

3M
7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5

Scotch® Ruban Super-Hold, 198-ESF, 19 mm x 16.5 m ( 3/4 po x 650 po)
N° D’ARTICLE MI09460715
N° MFR7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5
Prix4.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5

Scotch® Ruban Super-Hold, 198-ESF, 19 mm x 16.5 m ( 3/4 po x 650 po)
N° D’ARTICLE MI09460715
N° MFR7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5
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
Prix4.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Poids
    0.079 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060077726
  • CUP_NON
    00638060077726

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF SCOTCH 7100149553 À PRISE SUPER FERME,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Notre ruban le plus sûr pour vos travaux les plus importants (par rapport aux rubans pour maison et bureau à un côté Scotch® 3⁄4)
  • Offre un lien solide au contact
  • Conception facile à appliquer sans dégâts
  • Le ruban transparent disparaît pratiquement au contact
  • Le distributeur réutilisable est compatible avec les recharges de ruban Scotch®
  • Utilisation sécuritaire sur vos photos
  • Formule résistante à l’humidité pour une adhérence fiable
  • Idéal pour la maison, le bureau et la salle de classe
  • Compatible avec les marqueurs permanents pour un étiquetage pratique
  • Dimensions : 3/4 po x 650 po
  • Couleur : Transparent