Motion
7000026567 3M FIREDAM SPRAY 200, ROUGE, FÛT DE 5 GALLONS (SEAU)

3M
7000026567 3M FIREDAM SPRAY 200, RED, 5 GALLON DRUM (PAIL)

3M™ Vaporisateur FireDam de 200 po, rouge, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI09460722
N° MFR7000026567 3M FIREDAM SPRAY 200, RED, 5 GALLON DRUM (PAIL)
Prix514.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000026567 3M FIREDAM SPRAY 200, RED, 5 GALLON DRUM (PAIL)

3M™ Vaporisateur FireDam de 200 po, rouge, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI09460722
N° MFR7000026567 3M FIREDAM SPRAY 200, RED, 5 GALLON DRUM (PAIL)
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
Prix514.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    55.1 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115187988
  • CUP_NON
    00051115187988

Aperçu

Description du fabricant
7000026567 3M VAPORISATEUR FIREDAM 200,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre jusqu’à 4 heures de protection contre les incendies dans les joints de construction conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
  • Offre jusqu’à 3 heures de protection contre les incendies dans les systèmes pare-feu périmétriques (parois de rideaux) conformément à la norme ASTM E 2307
  • Le scellant hautement élastique est testé par compression/extension jusqu’à ± 50 % de la largeur nominale du joint sans fissuration
  • Résiste au gel et à la décongélation pour une étanchéité uniforme dans diverses conditions
  • La formule à base d’eau se nettoie facilement et fait gagner du temps