Motion
7000132727 3M CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 2000T-2/0-4/0-ALUMINUM, HAUT T

3M
7000132727 3M SCOTCHLOK ALUMINUM CONNECTOR 2000T-2/0-4/0-ALUMINUM, UP T

Connecteur en aluminium 3M™ Scotchlok™ 2000T-2/0-4/0-Aluminum, jusqu’à 35 kV, 2/0-4/0 AWG, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI09460727
N° MFR7000132727 3M SCOTCHLOK ALUMINUM CONNECTOR 2000T-2/0-4/0-ALUMINUM, UP T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132727 3M SCOTCHLOK ALUMINUM CONNECTOR 2000T-2/0-4/0-ALUMINUM, UP T

Connecteur en aluminium 3M™ Scotchlok™ 2000T-2/0-4/0-Aluminum, jusqu’à 35 kV, 2/0-4/0 AWG, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI09460727
N° MFR7000132727 3M SCOTCHLOK ALUMINUM CONNECTOR 2000T-2/0-4/0-ALUMINUM, UP T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.7 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007422297
  • CUP_NON
    00054007422297

Aperçu

Description du fabricant
7000132727 3M ALUMINIUM SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les diamètres des barils à chaque extrémité sont différents, pour permettre la connexion de conducteurs de différentes tailles
  • Ils peuvent être utilisés sur des conducteurs concentriques, comprimés et toronnés compacts