Motion
7000132730 3M CONNECTEUR EN CUIVRE SCOTCHLOK 2000T-4/0-CU, JUSQU'À 35 KV,

3M
7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,

Connecteur en cuivre 3M™ Scotchlok™ 2000T-4/0-CU, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI09460732
N° MFR7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,

Connecteur en cuivre 3M™ Scotchlok™ 2000T-4/0-CU, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI09460732
N° MFR7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.25 po
  • Poids
    0.688 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007422525
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007422525

Aperçu

Description du fabricant
7000132730 3M CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ils peuvent être utilisés uniquement pour connecter un câble en cuivre
  • Ils peuvent être utilisés sur des conducteurs concentriques, comprimés et toronnés compacts.