Motion
7100167454 3M CONNECTEUR SCOTCHLOK 2000T-750-1000-ALUMINUM, JUSQU'À 35 KV,

3M
7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,

Connecteur 3M™ Scotchlok™ 2000T-750-1000-Aluminum, jusqu’à 35 kV, 750-1000 kcmil, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI09460736
N° MFR7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,

Connecteur 3M™ Scotchlok™ 2000T-750-1000-Aluminum, jusqu’à 35 kV, 750-1000 kcmil, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI09460736
N° MFR7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.25 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007422433
  • CUP_NON
    00054007422433

Aperçu

Description du fabricant
7100167454 3M CONNECTEUR SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les diamètres des barils à chaque extrémité sont différents, pour permettre la connexion de conducteurs de différentes tailles
  • Ils peuvent être utilisés sur des conducteurs concentriques, comprimés et toronnés compacts

You May Also Like