Motion
7010364421 TAPIS EN FIBRE DE VERRE BONDO, 20129, 8 PI2, 6 PAR CAISSE

3M
7010364421 BONDO FIBERGLASS MAT, 20129, 8 SQ FT, 6 PER CASE

Tapis en fibre de verre Bondo®, 20129, 8 pi2, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09460772
N° MFR7010364421 BONDO FIBERGLASS MAT, 20129, 8 SQ FT, 6 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010364421 BONDO FIBERGLASS MAT, 20129, 8 SQ FT, 6 PER CASE

Tapis en fibre de verre Bondo®, 20129, 8 pi2, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09460772
N° MFR7010364421 BONDO FIBERGLASS MAT, 20129, 8 SQ FT, 6 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.597 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308201296
  • CUP_NON
    00076308201296

Aperçu

Description du fabricant
7010364421 TAPIS EN FIBRE DE VERRE BONDO,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser avec la résine de fibre de verre Bondo pour des réparations étanches solides
  • À utiliser pour réparer les trous ou les fissures dans la fibre de verre, le bois et le métal
  • Le tapis en fibre de verre offre une épaisseur supplémentaire pour fournir un renforcement structurel pour des réparations plus solides
  • Imperméable et pouvant être peint
  • Produit polyvalent qui fonctionne pour réparer les automobiles, les bateaux, les baignoires, les douches, les éviers, les piscines, les bains bouillonnants et plus encore
  • Crée une réparation imperméable qui ne rouille pas et ne pourrit pas
  • Légèrement plus épais que le tissu en fibre de verre Bondo, le tapis en fibre de verre Bondo est recommandé lorsque la résistance supplémentaire est requise pour les réparations plus sévères comme les trous plus grands
  • Ne se dilate pas ou ne rétrécit pas avec le changement de température
  • Le tapis de 0.30 mm peut être déchiré à la main pour des réparations rapides à l’arrière
  • À utiliser pendant l’étape de remplissage du système de réparation de carrosserie 3M™