Motion
RUBAN-CACHE ROBUSTE 7100191192 SCOTCH 2020+-36AP, 1.41 PO X 60.1 VG (36

3M
7100191192 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 2020+-36AP, 1.41 IN X 60.1 YD (36

Ruban-cache – 55 m de long, 36 mm de large
N° D’ARTICLE MI09460790
N° MFR7100191192 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 2020+-36AP, 1.41 IN X 60.1 YD (36
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191192 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 2020+-36AP, 1.41 IN X 60.1 YD (36

Ruban-cache – 55 m de long, 36 mm de large
N° D’ARTICLE MI09460790
N° MFR7100191192 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE 2020+-36AP, 1.41 IN X 60.1 YD (36
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
Prix5.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.72 lb
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051125005418
  • CUP_NON
    00051125005418

Aperçu

Description du fabricant
7100191192 MASQUAGE ROBUSTE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur le vinyle, le tapis, le métal et le plastique
  • Enlèvement propre de 3 jours sans dommage ni résidu collant
  • Adhésif puissant
  • Recommandé pour une utilisation avec ou sur des revêtements laqués
  • Adhère agressivement, mais se déroule en douceur
  • Dimensions : 1.41 po x 60.1 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez le ruban en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues