Motion
RUBAN DE MONTAGE FLEXOGRAPHIQUE MINCE 7000048951 3M  2205, TRANSLUCIDE, 54 I

3M
7000048951 3M THIN FLEXOGRAPHIC MOUNTING TAPE 2205, TRANSLUCENT, 54 I

Ruban de montage flexographique mince 3M™ 2205, translucide, 54 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09461047
N° MFR7000048951 3M THIN FLEXOGRAPHIC MOUNTING TAPE 2205, TRANSLUCENT, 54 I
Prix4,131.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048951 3M THIN FLEXOGRAPHIC MOUNTING TAPE 2205, TRANSLUCENT, 54 I

Ruban de montage flexographique mince 3M™ 2205, translucide, 54 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09461047
N° MFR7000048951 3M THIN FLEXOGRAPHIC MOUNTING TAPE 2205, TRANSLUCENT, 54 I
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
Prix4,131.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    68.6 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200557540
  • CUP_NON
    50021200557540

Aperçu

Description du fabricant
7000048951 3M FLEXOGRAPHIQUE MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à double revêtement de 0.005 po (0.13 mm) conçu pour l’industrie de l’impression ondulée pour contenir les plaques d’impression flexographiques sur les supports/selles en PVC et les supports/selles en PET
  • Le côté doublé du ruban a un motif hachuré qui permet à l’air de s’échapper entre le ruban et le support
  • L’adhésif sur le côté non doublé du ruban est conçu pour le montage des plaques en photopolymère
  • Excellente résistance à la pression avec une adhérence latérale de plaque élevée
  • Doublure en papier kraft gaufré avec revêtement poly (PCK)
  • Nettoyer le retrait de la plaque lors du démontage ou du repositionnement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté