Motion
7010395813 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 226 PARTIE A (15.8 LB)

3M
7010395813 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 226 PART A (15.8 LB)

3M™ Résine électrique Scotchcast 226 Partie A (15.8 lb), 1/DR
N° D’ARTICLE MI09461096
N° MFR7010395813 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 226 PART A (15.8 LB)
Prix794.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010395813 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 226 PART A (15.8 LB)

3M™ Résine électrique Scotchcast 226 Partie A (15.8 lb), 1/DR
N° D’ARTICLE MI09461096
N° MFR7010395813 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 226 PART A (15.8 LB)
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
Prix794.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007080466
  • CUP_NON
    00054007080466

Aperçu

Description du fabricant
7010395813 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 75 Dureté Shore A
  • Durée de gel de 15 minutes à 60 °C ( 140 °F)
  • Utile pour le revêtement des bobines, transformateurs, moteurs, modules, composants électriques et électroniques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 105 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résistant aux produits chimiques et à l’humidité
  • Approuvé ASTM, certifié MIL-I-16923E et conforme à RoHS 2011/65/EU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté