Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE DE PRÉCISION 7010410822 3M DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR BLOC DE DÉPOUSSIÉRAGE 18

3M
7010410822 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 18

3M™ Éponge de ponçage pour bloc de canalisation de poussière de qualité professionnelle de précision, grain fin 180 , 2503TRI-180-CH, 4.5 po x 2.5 po x 1 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09461259
N° MFR7010410822 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010410822 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 18

3M™ Éponge de ponçage pour bloc de canalisation de poussière de qualité professionnelle de précision, grain fin 180 , 2503TRI-180-CH, 4.5 po x 2.5 po x 1 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09461259
N° MFR7010410822 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141393674
  • CUP_NON
    00051141393674

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION DE QUALITÉ PRO 7010410822 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le côté à motif de diamant canalise la poussière loin de votre surface et est idéal pour le ponçage détaillé
  • La mousse de qualité professionnelle conserve sa forme pour une utilisation durable
  • Grains minéraux de première qualité pour un ponçage à la main efficace
  • Convient au ponçage humide et à sec
  • L’éponge de ponçage ne décolorera pas la surface à poncer
  • S’adapte à votre surface pour un ponçage facile
  • Résiste à l’obstruction pour une utilisation durable
  • Conçu pour être utilisé sur la plupart des surfaces
  • Disponible dans une gamme de grains pour un fini lisse. La conception polyvalente est idéale pour une utilisation sur la plupart des surfaces. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure
  • La conception polyvalente est idéale pour une utilisation sur la plupart des surfaces
  • Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure
  • Idéal pour la construction, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation résidentielle
  • Il suffit de rincer et de réutiliser
  • Recommandé pour une utilisation avec les produits de sécurité personnelle 3M™
  • Pour de meilleurs résultats, poncez avec le grain du bois, en travaillant à travers une séquence de grains, de grossier à très fin. Ne pas sauter plus d’un grain entre chaque étape de ponçage