Motion
ADAPTATEUR SÉRIE 2.0 PPS 7100158892 3M , 26141, TYPE S44, 3/8 FEMELLE, 19 THR

3M
7100158892 3M PPS SERIES 2.0 ADAPTER, 26141, TYPE S44, 3/8 FEMALE, 19 THR

Adaptateur 3M™ PPS de la série 2.0 , 26141, type S44, femelle 3/8 , BSP 19 , 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461336
N° MFR7100158892 3M PPS SERIES 2.0 ADAPTER, 26141, TYPE S44, 3/8 FEMALE, 19 THR
Prix53.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158892 3M PPS SERIES 2.0 ADAPTER, 26141, TYPE S44, 3/8 FEMALE, 19 THR

Adaptateur 3M™ PPS de la série 2.0 , 26141, type S44, femelle 3/8 , BSP 19 , 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461336
N° MFR7100158892 3M PPS SERIES 2.0 ADAPTER, 26141, TYPE S44, 3/8 FEMALE, 19 THR
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
Prix53.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131261419
  • CUP_NON
    00051131261419

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SÉRIE 2.0 PPS 7100158892 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adaptateur convertit pratiquement tous les pistolets pulvérisateurs à godet en pistolets qui fonctionnent avec la série 3M™ PPS de la série 2.0, notre système de godets pulvérisateurs jetables de nouvelle génération le plus performant
  • Fournit une connexion couvercle-pistolet à quatre points et une plateforme 360° plus large pour la stabilité et la fiabilité
  • L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance exceptionnelles aux solvants
  • La cuvette plus large facilite le nettoyage de l’adaptateur
  • La solution de godet jetable tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert de produit uniforme pour une qualité améliorée et une consommation de peinture réduite
  • Le PPS 3M™ de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage jusqu’à 102 %
  • 3M™ Le PPS de 101 aide les peintres à améliorer la qualité, à réduire le coût des matériaux, à réduire la consommation de solvant et à améliorer la productivité avec moins de dégâts et une utilisation plus facile que les systèmes traditionnels de coupelles de peinture en métal/plastique