Motion
DISQUE ABRASIF À PELLICULE DE FINITION VIOLET 7100122772 3M HOOKIT 260L, 30366, 3 PO,

3M
7100122772 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30366, 3 IN,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461613
N° MFR7100122772 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30366, 3 IN,
Prix107.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100122772 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30366, 3 IN,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461613
N° MFR7100122772 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30366, 3 IN,
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
Prix107.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131303669
  • CUP_NON
    00051131303669

Aperçu

Description du fabricant
7100122772 3M FINITION VIOLETTE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces