Motion
DISQUE ABRASIF À PELLICULE DE FINITION VIOLET 7100123055 3M HOOKIT 260L, 30367, 3 PO,

3M
7100123055 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30367, 3 IN,

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P1500 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461614
N° MFR7100123055 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30367, 3 IN,
Prix95.63 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100123055 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30367, 3 IN,

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P1500 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461614
N° MFR7100123055 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 30367, 3 IN,
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
Prix95.63 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Réparation des défauts de peinture sur une grande surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P1500
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131303676
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131303676

Aperçu

Description du fabricant
7100123055 3M FINITION VIOLETTE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces