Motion
DISQUE ABRASIF DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100141531 3M CUBITRON II, 31463, 3

3M
7100141531 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31463, 3

Disque en papier - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 320+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461764
N° MFR7100141531 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31463, 3
Prix96.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100141531 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31463, 3

Disque en papier - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 320+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461764
N° MFR7100141531 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31463, 3
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
Prix96.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, effilochage, enlèvement de la peinture, ponçage de la peinture, décapage de la peinture, mastic de ponçage, préparation de surface, mastic ou mastic pour la forme et le sable, ponçage d’apprêt, ponçage orbital aléatoire, égratignures de raffinage, ponçage
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    320+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131314634
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    53
  • CUP_NON
    00051131314634

Aperçu

Description du fabricant
7100141531 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le grain de forme précise extrêmement tranchant offre une durée de vie plus longue que les abrasifs en céramique conventionnels
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • La fixation autoagrippante Hookit 3M™ permet de changer rapidement de disque
  • Le disque abrasif longue durée à coupe rapide est idéal pour une gamme de travaux, y compris l’enlèvement de la peinture et de la bordure et l’amincissement