Motion
7100116190 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 3 (10 LB)

3M
7100116190 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 3 (10 LB)

3M™ Résine électrique 3 (10 lb), 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09461819
N° MFR7100116190 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 3 (10 LB)
Prix742.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100116190 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 3 (10 LB)

3M™ Résine électrique 3 (10 lb), 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09461819
N° MFR7100116190 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 3 (10 LB)
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
Prix742.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007344995
  • CUP_NON
    00054007344995

Aperçu

Description du fabricant
7100116190 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 80 Shore D
  • Durée de gel de 21 minutes à 121 °C ( 250 °F)
  • Convient aux applications d’imprégnation, de coulée et d’encapsulation telles que les bobines, les transformateurs et les modules
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 2 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Les propriétés de faible viscosité et d’humidification fine permettent une immersion complète des fils fins dans les bobines