Motion
7100089138 POST-IT NOTES 3321-5SSAU, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM), RIO DE JA

3M
7100089138 POST-IT NOTES 3321-5SSAU, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), RIO DE JA

Post-it® Notes 3321-5SSAU, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), collection Rio de Janeiro, 5 tampons/paquet, 45 feuilles/tapis
N° D’ARTICLE MI09461925
N° MFR7100089138 POST-IT NOTES 3321-5SSAU, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), RIO DE JA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100089138 POST-IT NOTES 3321-5SSAU, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), RIO DE JA

Post-it® Notes 3321-5SSAU, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), collection Rio de Janeiro, 5 tampons/paquet, 45 feuilles/tapis
N° D’ARTICLE MI09461925
N° MFR7100089138 POST-IT NOTES 3321-5SSAU, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), RIO DE JA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141991535
  • CUP_NON
    00051141991535

Aperçu

Description du fabricant
7100089138 POST-IT 3321-5SSAU, 3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, collection Rio de Janeiro
  • Retient plus fort et plus longtemps, mais s’enlève proprement
  • Parfait pour un rappel rapide
  • Téléchargez l’application gratuite Post-it®. Que vous travailliez ou que vous appreniez à distance, l’application Post-it® est le moyen idéal de capturer et de partager des idées, de faire le suivi des affectations ou de créer des calendriers colorés avec vos amis. Partager sur plusieurs plateformes, y compris Dropbox, Trello®, PowerPoint® ou synchronisé sur vos appareils
  • Notes colorées Post-it® Super Sticky Notes inspirées des villes colorées
  • Des couleurs expressives et spectaculaires célèbrent cette métropole brésilienne
  • 5 serviettes/paquet, 45 feuilles/paquet
  • Les billets Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable
  • Saisissez, organisez et partagez facilement vos notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® avec l’application Post-it® Plus