Motion
7010332971 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT, 3321-SSAU-B, 76 MM X 76 PO ( 3 PO X 3 PO

3M
7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76

Post-it® Super Sticky Notes, 3321-SSAU-B, 76 mm x 76 mm ( 3 po x 3 po), couleurs Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI09461928
N° MFR7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76

Post-it® Super Sticky Notes, 3321-SSAU-B, 76 mm x 76 mm ( 3 po x 3 po), couleurs Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI09461928
N° MFR7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    0.237 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200533778
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • Types de produits
    Super collant
  • CUP_NON
    00021200533778

Aperçu

Description du fabricant
7010332971 SUPER PAPILLONS ADHÉSIFS POST-IT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, collection Rio de Janeiro avec coussinet EN PRIME
  • Les notes super collantes Post-it® collent et collent de nouveau pour que vos pensées se fassent remarquer.
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence.
  • Téléchargez l’application gratuite Post-it®. Que vous travailliez ou que vous appreniez à distance, l’application Post-it® est le moyen idéal de capturer et de partager des idées, de faire le suivi des affectations ou de créer des calendriers colorés avec vos amis. Partagez sur plusieurs plateformes, y compris Dropbox, Trello®, PowerPoint® ou synchronisé sur vos appareils.
  • Utiliser pour les rappels sur les portes, les fenêtres et les murs.
  • 4 serviettes/paquet, 45 feuilles/paquet
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables.
  • Le papier dans les super feuillets adhésifs Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.