Motion
7100033189 3M CUBITRON II DISQUE FIBRE ROLOC 786C, 33380, 2 PO (50 MM),

3M
7100033189 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33380, 2 IN (50 MM),

Matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461974
N° MFR7100033189 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33380, 2 IN (50 MM),
Prix75.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033189 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33380, 2 IN (50 MM),

Matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461974
N° MFR7100033189 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33380, 2 IN (50 MM),
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
Prix75.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    - Brides d'ourlet de porte - Meulage de soudure - Décaper la peinture sur le métal - Décapage de peinture - Meulage - Meulage à angle droit - Meulage léger
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131333802
  • CUP_NON
    00051131333802

Aperçu

Description du fabricant
7100033189 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cubitron™ II coupe 30 % plus rapidement et dure 2x plus longtemps que les abrasifs en céramique conventionnels
  • La technologie de grain de forme précise (PSG) utilise la microréplication pour un abrasif extrêmement uniforme
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont super tranchants et coupent exceptionnellement rapidement
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace et une usure uniforme
  • Autofractures PSG pendant l’utilisation pour maintenir la netteté et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Un endos en fibre rigide et une liaison solide en résine confèrent à ce disque une longue durée de vie et une résistance aux déchirures
  • Dure beaucoup plus longtemps, complète plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque