Motion
7100033191 3M CUBITRON II DISQUE FIBRE ROLOC 786C, 33391, 3 PO (75 MM),

3M
7100033191 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33391, 3 IN (75 MM),

Disque de ponçage - Diamètre du disque de 75 mm, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 60+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461975
N° MFR7100033191 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33391, 3 IN (75 MM),
Prix90.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033191 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33391, 3 IN (75 MM),

Disque de ponçage - Diamètre du disque de 75 mm, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 60+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461975
N° MFR7100033191 3M CUBITRON II ROLOC FIBRE DISC 786C, 33391, 3 IN (75 MM),
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
Prix90.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    - Décapage de peinture - Meulage à angle droit - Meulage léger - Meulage de soudure - Meulage - Brides d'ourlet de porte - Décaper la peinture sur métal
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131333918
  • Application du matériel
    Meulage léger, meulage de soudure, décapage de peinture, meulage à angle droit, décapage de peinture sur métal, brides d’ourlet de porte
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051131333918

Aperçu

Description du fabricant
7100033191 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cubitron™ II coupe 30 % plus rapidement et dure 2x plus longtemps que les abrasifs en céramique conventionnels
  • La technologie de grain de forme précise (PSG) utilise la microréplication pour un abrasif extrêmement uniforme
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont super tranchants et coupent exceptionnellement rapidement
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace et une usure uniforme
  • Autofractures PSG pendant l’utilisation pour maintenir la netteté et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Un endos en fibre rigide et une liaison solide en résine confèrent à ce disque une longue durée de vie et une résistance aux déchirures
  • Dure beaucoup plus longtemps, complète plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues