Motion
DISQUE EN FIBRE ABRASIVE 7100033181 3M CUBITRON II, 33415, 5 PO X 7/8 PO (125

3M
7100033181 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33415, 5 IN X 7/8 IN (125

Matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461981
N° MFR7100033181 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33415, 5 IN X 7/8 IN (125
Prix70.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033181 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33415, 5 IN X 7/8 IN (125

Matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09461981
N° MFR7100033181 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33415, 5 IN X 7/8 IN (125
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
Prix70.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    - Meulage léger - Brides d'ourlet de porte - Dénuder la peinture sur le métal - Décapage de la peinture - Meulage à angle droit - Meulage - Meulage à souder
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131334151
  • CUP_NON
    00051131334151

Aperçu

Description du fabricant
7100033181 3M CUBITRON II ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cubitron™ II coupe 30 % plus rapidement et dure 2x plus longtemps que les abrasifs en céramique conventionnels
  • La technologie de grain de forme précise (PSG) utilise la microréplication pour un abrasif extrêmement uniforme
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont super tranchants et coupent exceptionnellement rapidement
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace et une usure uniforme
  • Autofractures PSG pendant l’utilisation pour maintenir la netteté et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Un endos en fibre rigide et une liaison solide en résine confèrent à ce disque une longue durée de vie et une résistance aux déchirures
  • Dure beaucoup plus longtemps, complète plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Comprend un diamètre de trou central de 7/8”

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs