Motion
DISQUE ABRASIF BLEU HOOKIT 7100199423 3M , 36248, 6 PO, GRADE 400 , SANS HO

3M
7100199423 3M HOOKIT BLUE ABRASIVE DISC, 36248, 6 IN, 400 GRADE, NO HO

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462400
N° MFR7100199423 3M HOOKIT BLUE ABRASIVE DISC, 36248, 6 IN, 400 GRADE, NO HO
Prix88.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199423 3M HOOKIT BLUE ABRASIVE DISC, 36248, 6 IN, 400 GRADE, NO HO

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462400
N° MFR7100199423 3M HOOKIT BLUE ABRASIVE DISC, 36248, 6 IN, 400 GRADE, NO HO
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
Prix88.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131362482
  • CUP_NON
    00051131362482

Aperçu

Description du fabricant
7100199423 3M HOOKIT BLEU ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un abrasif de premier plan pour l’ensemble du processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Disques disponibles en motifs à trous multiples pour une excellente extraction de la poussière ou dans un format sans trous
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • L’accessoire Hookit de la collection de disques facilite et accélère le changement de disque